PRO:TRUST(プロトラスト)
Meta Catch メタキャッチ
真鍮ギヤ
ライン付(3号-50m)
用途
穴釣りやワカサギ釣りに最適。 ストッパー、クリック、フリーの3段式ON・OFF切替ストッパーの便利なリール。
比率
ギア:3.6:1
自重(g)
86
糸巻き量(号-m)
ナイロン:2-75/3-50、3-50
内容量
1個
注意
※カラーは3種類、何色が到着するかはお楽しみ!(色指定できません)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44673084
DX
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください