PRO:TRUST(プロトラスト)
ラバーネットスカリ
用途
コンパクトに折りたためて収納に便利。魚を傷つけにくいナイロン網+ラバーコーティング仕様。
仕様
フロート(個):4
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
深さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44673949
PT-3017
40-2
35
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44673958
PT-3018
40-3
47
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください