ニトリルディスポ手袋 エコロジスタ

ニトリルディスポ手袋 エコロジスタ 三興化学工業

これまでにないユニークな設計
人と環境にクリーンな全く新しいサステナブルなグローブ。
生分解性能を有するユニークな設計で微生物により分解可能なナチュラルな製品
アレルギーを考慮したAF製品
人に優しいAF製品
加硫促進剤不使用でType-M
アレルギー発症リスクを大幅軽減
優れた防御性能 (高い安全性 )
アレルギー発症リスクを低減した製品であり、国際的な品質基準をクリアした医療分野及び多目的な分野にて利用可能な製品
CO2の削減 (生産廃棄)
環境に配慮したECOグローブCO2削減
→生産: 既存品比較で5%
→廃棄: 他社品との比較で4%

仕様非無菌 材質ニトリル 全長(mm)240 パステルグリーン 入数(枚)200 膜厚(mm)(指部)0.09 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B2X00006000024 使用期間3年 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1箱(200枚)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44656074 - (掌部)105 L
オープン
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
44656047 - (掌部)76 SS
オープン
 
 
取扱い終了
44656056 - (掌部)84 S
オープン
 
 
取扱い終了
44656065 - (掌部)94 M
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする