アイアンフェンス ミニ(猫) 20枚組

アイアンフェンス ミニ(猫) 20枚組 住まいスタイル アイアンフェンス ミニ(猫) 20枚組 住まいスタイル アイアンフェンス ミニ(猫) 20枚組 住まいスタイル アイアンフェンス ミニ(猫) 20枚組 住まいスタイル アイアンフェンス ミニ(猫) 20枚組 住まいスタイル アイアンフェンス ミニ(猫) 20枚組 住まいスタイル アイアンフェンス ミニ(猫) 20枚組 住まいスタイル アイアンフェンス ミニ(猫) 20枚組 住まいスタイル

一目で「かわいい!」と声が出る猫ちゃんシルエット【20枚セット】
ちょこんと座る姿にキュンとくる、猫柄ミニフェンス。
地面に差し込むだけで開放感をキープしつつ、おしゃれに空間を区切ることができます。
お隣との境界線や花壇を作ったり、壁面を彩ったり、ペットガードにしたりと用途は多彩!
かわいく仕切れます
景色に溶け込みつつも、メリハリのあるお庭に。
素朴で愛らしくて、どこか懐かしいシルエット。
ワイヤーアートのような優しい曲線が、お庭を癒しのエリアに。
道路にはみだす植物も品よく収まる
暗くなりがちな植物の足元を華やかに彩りつつ、相乗効果で互いを引き立てます。
しっかり挿せる適度な重み
しっかり差し込むと頑丈で、少しの風や犬猫がスリスリしてもグラつきにくい設計です。(※設置環境によります)
花壇も作れます
地植えの植物や植木鉢を囲めば、かわいらしい花壇に生まれ変わります。
連結OK
連結はリングに差し込むだけ。角度も自由。
正方形・長方形・コの字・L字等でも設置可能。
小さくても、立ち入り禁止のアピールはしっかり。
繊細な花々をゆるく囲むことで、さりげなく通行人から守る。
そんな使い方もミニサイズならでは。
こんな時、ミニフェンスが活躍!
手軽に小さな花壇を作りたい。
入られたくない場所を可愛くアピールしたい。
プランターを素敵にデコレーションしたい。
自宅に簡易的なドッグランを作りたい。
生垣のブロックに座る人がいて困っている。
etc...

用途地面に挿すだけの簡単設置。ミニフェンスやペットガードとしても以外にも、お庭や花壇の簡易な仕切りや、連結して正方形、長方形、コの字、 L字などで地植えや植木鉢などを囲んでの設置も可能。 ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ミニサイズ 材質スチール 質量(kg)約0.4(1枚) 仕上粉体塗装 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約500×18×300(外枠線径約6mm)(1枚) 内容量1セット
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※フェンスにはものを引っかけたり、もたれかからないでください。転倒の恐れがございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
NK7238-20P-BLK 44662654
NK7238-20P-BLK 44662654
44662654 NK7238-20P-BLK ブラック
44,400
19,980
21,978 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
NK7238-20P-WHT 44662670
NK7238-20P-WHT 44662670
44662670 NK7238-20P-WHT ホワイト(真っ白ではなく、アイボリーがかった白です)
44,400
19,980
21,978 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする