曜日別特売

持ち手付きショルダーバッグ

持ち手付きショルダーバッグ - PARTNER持ち手付きショルダーバッグ - PARTNER持ち手付きショルダーバッグ - PARTNER持ち手付きショルダーバッグ - PARTNER持ち手付きショルダーバッグ - PARTNER持ち手付きショルダーバッグ - PARTNER持ち手付きショルダーバッグ - PARTNER持ち手付きショルダーバッグ - PARTNER

ショルダーバッグ 男女兼用 A4 撥水 ナイロン
機能充実!!忙しい福祉ワーカーにおすすめ!
老人介護施設、障がい者施設、児童支援施設等、毎日忙しく働いていらっしゃる皆様の一助になるように開発した商品です。
開発には特別養護老人ホームにご協力いただきました。
訪問用に適した機能を備えています。両手が使えるショルダー仕様。
本体はA4サイズのファイルがラクラク入る大きさで、底幅もしっかりあるのでたくさんの荷物を収納出来ます。
前面にファスナーポケットが2つ.背面は面ファスナーのついたポケットがあります。
両サイドのポケットには、500mlのペットボトルや折り畳み傘が収納可能。
前面と内側にDカンがついており、ストラップやカラビナなど装着できます。
ショルダーには、肩への負担やズレを軽減する為のパット(着脱可能)も付いています。
持ち手もあるので、ちょっとした移動にも便利です。
撥水加工を施したナイロン生地を使用。シンプルなデザインで、男女問わずお使いいただけます。

材質ナイロン寸法(縦×横)(cm)40×29.5マチ(cm)16内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
446670803E77カーキ
3,900
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
446670893E77ブラック
3,900
3,598
3,958(税込)
当日出荷
446670983E77ネイビー
3,900
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
446671073E77ベージュ
3,900
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする