曜日別特売

アサヒ L511 ワイン

アサヒ L511 ワイン - アサヒシューズアサヒ L511 ワイン - アサヒシューズ

普段履きとして、ウォーキング用としてもオススメ!女性向け・外側ファスナー付き軽量シューズ。
マットな光沢感が綺麗で、シンプルなデザインです。お出掛け等のきちんとした装いにも馴染みます。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つき。
夜間の歩行も安全です。
かかと部を包み込む形状により、安定した歩行を実現するカップインソール付き。
取り外しできるので、靴内を清潔に保てます。
靴底は地面からの衝撃を吸収し、適度な反発弾性で足への負担を軽減します。

形状ロータイプワイン材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底甲被タイプひもタイプ足囲4E靴タイプスニーカー内容量1足
注意
【取扱いのご注意】
人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44682446KF79585-2222
7,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44682455KF79585-22.522.5
7,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44682464KF79585-2323
7,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44682480KF79585-23.523.5
7,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44682489KF79585-2424
7,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44682498KF79585-24.524.5
7,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44682507KF79585-2525
7,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする