アサヒフットケア 002 ブラック

アサヒフットケア 002 ブラック アサヒシューズ アサヒフットケア 002 ブラック アサヒシューズ アサヒフットケア 002 ブラック アサヒシューズ アサヒフットケア 002 ブラック アサヒシューズ アサヒフットケア 002 ブラック アサヒシューズ アサヒフットケア 002 ブラック アサヒシューズ アサヒフットケア 002 ブラック アサヒシューズ アサヒフットケア 002 ブラック アサヒシューズ

清潔な足を保つために。これからの新常識「アサヒフットケア」002 (面ファスナータイプ)。
高齢社会を背景に、"適度な運動・食生活改善"といった生活習慣病の予防が強く叫ばれる中、今「足のケア」が注目されています。アサヒシューズが「靴とフットケア」の新習慣をご提案いたします。
機能説明―function―
縫い目が少ない、シームレス構造
靴の中で足を傷つけないよう、内部は縫い目や段差を極力なくし、 フットケアの観点からあえて跡(あと)が目立つ白で統一。
足の負担を低減「やわらか設計」
クッション性が高く、負担の少ない蹴り出し。新発想「モーションガイドスロープ(特許取得:特許第7062234号)」搭載。足への負担を取り除く機能が詰まっています。
衛生的で快適なシューズ
吸湿速乾に優れ、しかも洗濯機で丸洗い※できます。靴内部はこだわりの制菌加工(SEKオレンジマーク認定)。あなたのフットケアを衛生面でもサポートします。
※お使いの洗濯機の取扱い説明書をよくご確認ください。目安は、洗い10分・すすぎ5分で、洗った後は陰干しし、十分に乾燥させてください。
新健康設計ラスト
幅広でつま先ゆったり、特に第1趾(足の親指)に余裕を持たせ、 フットケア向けシューズとして最適な靴型に仕上げました。
肉厚フラットインソール
ソフトな履き心地を演出するポリウレタン製。一般的なインソールより厚みがあり(8mm厚)、極端な凸凹のない仕様です。
かかとの負担を減らす、アウトカウンター
着地がぐらつかないよう、かかと部を外側から硬い素材で補強。 靴内における、かかとの負担を減らします。
衝撃を分散吸収しやすい構造
足との接地面に、円柱状の構造体を多数配置したミッドソール。 足全体にかかる衝撃を分散吸収しやすい構造です。
ロッカーソール
"ロッキングチェア"の要領で、着地からトーオフまでを無理なく自然な流れで誘導。 足の負担を低減する構造です。
「産・学・医」の共同開発から誕生!
「アサヒ フットケア」は、アサヒシューズ(産)、佐賀大学医学部(学)および 佐賀大学医学部附属病院(医)が共同開発し、長年の歳月を経て誕生した"究極のコンフォートシューズ"です。足のケアをはじめたい方、足への負担が少ない靴をお探しの方におすすめです。

形状ロータイプ ブラック 材質(アッパー)合成繊維/合成皮革 材質(ソール)合成底 外寸(cm)(ヒール)5.5 ※26.0cm標準 甲被タイプマジックタイプ 足囲4E 靴タイプスニーカー 内容量1足
注意
【取扱いのご注意】
※洗濯される場合は、熱湯を避けて、温水(約40℃以下)か常温水で軽く洗ってください。
※漂白剤等は使用しないで下さい。
※直射日光やストーブ等での乾燥は絶対に避け、風通しのよい日陰で乾燥してください。 直射日光やストーブ等で乾燥すると、変形する事があります。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44684948 KF72112-22 22
8,800
7,598
8,358 (税込)
5日以内出荷

返品不可
44684957 KF72112-22.5 22.5
8,800
7,598
8,358 (税込)
5日以内出荷

返品不可
44684966 KF72112-23 23
8,800
7,598
8,358 (税込)
5日以内出荷

返品不可
44684975 KF72112-23.5 23.5
8,800
7,598
8,358 (税込)
5日以内出荷

返品不可
44684984 KF72112-24 24
8,800
7,598
8,358 (税込)
5日以内出荷

返品不可
44685000 KF72112-24.5 24.5
8,800
7,598
8,358 (税込)
5日以内出荷

返品不可
44685009 KF72112-25 25
8,800
7,598
8,358 (税込)
5日以内出荷

返品不可
44685018 KF72112-25.5 25.5
8,800
7,598
8,358 (税込)
5日以内出荷

返品不可
44685027 KF72112-26 26
8,800
7,598
8,358 (税込)
5日以内出荷

返品不可
44685036 KF72112-26.5 26.5
8,800
7,598
8,358 (税込)
5日以内出荷

返品不可
44685045 KF72112-27 27
8,800
7,598
8,358 (税込)
5日以内出荷

返品不可
44685054 KF72112-28 28
8,800
7,598
8,358 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする