曜日別特売

アサヒ J004 ホワイト/ホワイト

アサヒ J004 ホワイト/ホワイト - アサヒシューズアサヒ J004 ホワイト/ホワイト - アサヒシューズアサヒ J004 ホワイト/ホワイト - アサヒシューズアサヒ J004 ホワイト/ホワイト - アサヒシューズアサヒ J004 ホワイト/ホワイト - アサヒシューズアサヒ J004 ホワイト/ホワイト - アサヒシューズアサヒ J004 ホワイト/ホワイト - アサヒシューズアサヒ J004 ホワイト/ホワイト - アサヒシューズ
(1件のレビュー)

丈夫で長持ち!靴の消耗が早いキッズ、ジュニアの味方「ガチ強」アサヒ J004。
お子様の靴が「すぐに破れて困る」という方に。「ガチ強」※は、つま先に硬質の「ガチ強ガード」を搭載。破損しやすいつま先を守ります。また、靴底は全面ラバーでとっても動きやすいのに、すり減りにくい仕様。さらに、アッパーは合皮を多く使用することで破れにくく、少々の雨の日でも活躍します(※防水ではありません)。中敷きも取外し可能なカップインソールなので、洗えるのもポイントです。その他、暗い夜道で車のライトなどの光を反射する素材を装着しています。
シンプルなデザインで発表会や入園入学等のフォーマルにも対応。幅広いシーンで活躍します。
※実用新案登録第3183311号

形状ロータイプホワイト/ホワイト材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ゴム底甲被タイプマジック/ひもタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
【取扱いのご注意】
人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44685307KE74554-1616
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44685316KE74554-1717
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44685325KE74554-1818
3,500
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
44685334KE74554-1919
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44685350KE74554-2020
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44685359KE74554-2121
3,500
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
44685368KE74554-21.521.5
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44685377KE74554-2222
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44685386KE74554-22.522.5
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44685395KE74554-2323
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44685404KE74554-23.523.5
3,500
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
44685420KE74554-2424
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44685429KE74554-24.524.5
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44685438KE74554-2525
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44685404
2026-03-03
用途: 子供の運動靴
その他業種

子供が、とても気に入って今回2足目です。
雨にも強いし、汚れにくいし、子供自身がとても気に入ってます。問い合わせにもすぐ丁寧に回答してくださり、0.5センチ毎の展開もあり、子供の足に合わすことができ、とても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする