曜日別特売

アサヒ J004 ブラック/ブラック

アサヒ J004 ブラック/ブラック - アサヒシューズアサヒ J004 ブラック/ブラック - アサヒシューズアサヒ J004 ブラック/ブラック - アサヒシューズアサヒ J004 ブラック/ブラック - アサヒシューズアサヒ J004 ブラック/ブラック - アサヒシューズアサヒ J004 ブラック/ブラック - アサヒシューズアサヒ J004 ブラック/ブラック - アサヒシューズアサヒ J004 ブラック/ブラック - アサヒシューズ

丈夫で長持ち!靴の消耗が早いキッズ、ジュニアの味方「ガチ強」アサヒ J004。
お子様の靴が「すぐに破れて困る」という方に。「ガチ強」※は、つま先に硬質の「ガチ強ガード」を搭載。破損しやすいつま先を守ります。また、靴底は全面ラバーでとっても動きやすいのに、すり減りにくい仕様。さらに、アッパーは合皮を多く使用することで破れにくく、少々の雨の日でも活躍します(※防水ではありません)。中敷きも取外し可能なカップインソールなので、洗えるのもポイントです。その他、暗い夜道で車のライトなどの光を反射する素材を装着しています。
シンプルなデザインで発表会や入園入学等のフォーマルにも対応。幅広いシーンで活躍します。
※実用新案登録第3183311号

形状ロータイプブラック/ブラック材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ゴム底甲被タイプマジック/ひもタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
【取扱いのご注意】
人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44685447KE74555-1616
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44685456KE74555-1717
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44685465KE74555-1818
3,500
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
44685474KE74555-1919
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44685490KE74555-2020
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
44685499KE74555-2121
3,500
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
44685508KE74555-21.521.5
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
44685517KE74555-2222
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
44685526KE74555-22.522.5
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
44685535KE74555-2323
3,500
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
返品不可
44685560KE74555-2424
3,500
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
44685569KE74555-24.524.5
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44685578KE74555-2525
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44685544KE74555-23.523.5
3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする