曜日別特売

アサヒ 504 ホワイト

アサヒ 504 ホワイト - アサヒシューズアサヒ 504 ホワイト - アサヒシューズアサヒ 504 ホワイト - アサヒシューズアサヒ 504 ホワイト - アサヒシューズ
(1件のレビュー)

軽くて履きやすいカジュアルスニーカー、アサヒ 504。
華奢な雰囲気が可愛いぺたんこスニーカー
軽くて履きやすくシンプルなカジュアルスニーカーです。オールドデザインな雰囲気とヌケ感を持ち、スタイルを選ばず、デイリーユースにも活躍するアイテムです。腰のあるしっかりとした素材でバトンシューズとしても重宝されています。
お子様~レディスメンズまで対応(男女兼用)
サイズは17.0cm~28.0cmまで幅広く取り揃えており、親子でも楽しめます♪
※17.5、18.5、19.5、20.5、27.5cmはございません。
日本製
福岡県久留米市にある自社工場で丁寧に作られています。

形状ロータイプホワイト材質(アッパー)綿材質(ソール)PVC甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
【取扱いのご注意】
人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44687048KF37031-1717
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44687057KF37031-1818
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44687066KF37031-1919
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44687075KF37031-2020
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44687084KF37031-2121
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44687100KF37031-21.521.5
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44687109KF37031-2222
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44687118KF37031-22.522.5
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44687127KF37031-2323
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44687136KF37031-23.523.5
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
44687145KF37031-2424
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44687154KF37031-24.524.5
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44687170KF37031-2525
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44687179KF37031-25.525.5
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44687188KF37031-2626
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44687197KF37031-26.526.5
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44687206KF37031-2727
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
44687215KF37031-2828
3,500
3,390
3,729(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44687170
2024-08-12
用途: 太極拳の練習
不動産業

余計なものがない、シンプルな構造が気に入りました。
中敷は自分に合ったものを入れて快適に使用しています。
足の裏で床を感じることができるので練習用として良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする