軽くて履きやすいカジュアルスニーカー、アサヒ 504。
華奢な雰囲気が可愛いぺたんこスニーカー
軽くて履きやすくシンプルなカジュアルスニーカーです。オールドデザインな雰囲気とヌケ感を持ち、スタイルを選ばず、デイリーユースにも活躍するアイテムです。腰のあるしっかりとした素材でバトンシューズとしても重宝されています。
お子様~レディスメンズまで対応(男女兼用)
サイズは17.0cm~28.0cmまで幅広く取り揃えており、親子でも楽しめます♪
※17.5、18.5、19.5、20.5、27.5cmはございません。
日本製
福岡県久留米市にある自社工場で丁寧に作られています。



形に無駄がなく足元がスッキリして服に合わせやすい。お買い得な価格だが作りがちゃんとしている。布の質感がしっとりしているのも気に入っている。好みの中敷きを工夫し快適だ。リピートすると思う。