曜日別特売

アサヒグリッパー 32 ホワイト/ブルー

アサヒグリッパー 32 ホワイト/ブルー - アサヒシューズアサヒグリッパー 32 ホワイト/ブルー - アサヒシューズ

体育館履きとしてオススメ!男女兼用スニーカー、アサヒグリッパー 32。
男女兼用で、体育館履きとしておすすめのスニーカーです。
かかと部分に"特殊スポンジ"を使用。衝撃を吸収し、足の障害を予防します。また、すばやい運動にも対応できます。
インソールは取り外して洗えるので、清潔に保てます。
汚れにくい靴底なので、色落ちがしにくくなっています。

形状ロータイプホワイト/ブルー材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底甲被タイプひもタイプ足囲4E靴タイプスニーカー内容量1足
注意
【取扱いのご注意】
人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44688579KD78624-21.521.5
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
44688588KD78624-2222
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
44688597KD78624-22.522.5
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
44688606KD78624-2323
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
44688615KD78624-23.523.5
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
44688624KD78624-2424
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
44688640KD78624-24.524.5
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
44688649KD78624-2525
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
44688658KD78624-25.525.5
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
44688667KD78624-2626
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
44688676KD78624-26.526.5
4,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
44688685KD78624-2727
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
44688694KD78624-27.527.5
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
44688710KD78624-2828
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
44688719KD78624-2929
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
44688728KD78624-3030
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
44688737KD78624-3131
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする