曜日別特売

アサヒグリッパー 37 ホワイト/レッド

アサヒグリッパー 37 ホワイト/レッド - アサヒシューズアサヒグリッパー 37 ホワイト/レッド - アサヒシューズ

体育館履きに、アサヒグリッパー 37。
男女兼用で、体育館履きとしておすすめのスニーカーです。
インソールは取り外し可能で洗えるので、清潔に保てます。
かかと部分に"特殊スポンジ"を使用。衝撃を吸収し、足の障害を予防します。また、すばやい運動にも対応できます。
日本人の足型に合わせた「オブリークラスト設計」
つま先部を左右非対称にしており、シューズ内で足趾を自然に動かせます。それにより正しいアーチが形成され、健康な足もとを維持。疲れにくい、快適な歩行を実現します。

形状ロータイプホワイト/レッド材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底甲被タイプひもタイプ足囲4E靴タイプスニーカー内容量1足
注意
【取扱いのご注意】
人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。
全17種類を絞り込む
サイズ(cm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44689796KD78761-21.521.5
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44689805KD78761-2222
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44689814KD78761-22.522.5
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44689830KD78761-2323
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44689839KD78761-23.523.5
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44689848KD78761-2424
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44689857KD78761-24.524.5
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44689866KD78761-2525
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44689875KD78761-25.525.5
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44689884KD78761-2626
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44689900KD78761-26.526.5
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44689909KD78761-2727
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44689918KD78761-27.527.5
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44689927KD78761-2828
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44689936KD78761-2929
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44689945KD78761-3030
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44689954KD78761-3131
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする