曜日別特売

アサヒグリッパー 37 ホワイト/イエロー

アサヒグリッパー 37 ホワイト/イエロー - アサヒシューズアサヒグリッパー 37 ホワイト/イエロー - アサヒシューズ

体育館履きに、アサヒグリッパー 37。
男女兼用で、体育館履きとしておすすめのスニーカーです。
インソールは取り外し可能で洗えるので、清潔に保てます。
かかと部分に"特殊スポンジ"を使用。衝撃を吸収し、足の障害を予防します。また、すばやい運動にも対応できます。
日本人の足型に合わせた「オブリークラスト設計」
つま先部を左右非対称にしており、シューズ内で足趾を自然に動かせます。それにより正しいアーチが形成され、健康な足もとを維持。疲れにくい、快適な歩行を実現します。

形状ロータイプホワイト/イエロー材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底甲被タイプひもタイプ足囲4E靴タイプスニーカー内容量1足
注意
【取扱いのご注意】
人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44689970KD78762-21.521.5
4,900
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
44689979KD78762-2222
4,900
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
44689988KD78762-22.522.5
4,900
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
44689997KD78762-2323
4,900
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
44690006KD78762-23.523.5
4,900
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
44690015KD78762-2424
4,900
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
44690024KD78762-24.524.5
4,900
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
44690040KD78762-2525
4,900
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
44690049KD78762-25.525.5
4,900
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
44690058KD78762-2626
4,900
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
44690067KD78762-26.526.5
4,900
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
44690076KD78762-2727
4,900
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
44690085KD78762-27.527.5
4,900
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
44690094KD78762-2828
4,900
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
44690110KD78762-2929
4,900
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
44690119KD78762-3030
4,900
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
44690128KD78762-3131
4,900
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする