アサヒグリッパー 37 ホワイト/グリーン

アサヒグリッパー 37 ホワイト/グリーン - アサヒシューズアサヒグリッパー 37 ホワイト/グリーン - アサヒシューズ

体育館履きに、アサヒグリッパー 37。
男女兼用で、体育館履きとしておすすめのスニーカーです。
インソールは取り外し可能で洗えるので、清潔に保てます。
かかと部分に"特殊スポンジ"を使用。衝撃を吸収し、足の障害を予防します。また、すばやい運動にも対応できます。
日本人の足型に合わせた「オブリークラスト設計」
つま先部を左右非対称にしており、シューズ内で足趾を自然に動かせます。それにより正しいアーチが形成され、健康な足もとを維持。疲れにくい、快適な歩行を実現します。

形状ロータイプホワイト/グリーン材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底甲被タイプひもタイプ足囲4E靴タイプスニーカー内容量1足
注意
【取扱いのご注意】
人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44690137KD78763-21.521.5
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44690146KD78763-2222
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44690155KD78763-22.522.5
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44690164KD78763-2323
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44690180KD78763-23.523.5
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44690189KD78763-2424
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44690198KD78763-24.524.5
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44690207KD78763-2525
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44690216KD78763-25.525.5
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44690225KD78763-2626
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44690234KD78763-26.526.5
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44690250KD78763-2727
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44690259KD78763-27.527.5
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44690268KD78763-2828
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44690277KD78763-2929
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44690286KD78763-3030
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44690295KD78763-3131
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする