真っ暗闇でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載の照明搭載モデル
高精細映像で機能豊富なIPカメラ。
照明(ライト)を搭載し、真っ暗闇でもカラーで撮影。
AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。
500万画素の高精細画像で映像を配信。
ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。
WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ仕様撮像角度:水平約107°、垂直約55°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ付属品カメラ本体、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、 設置用アンカー、調整用レンチ、CD-ROM(取扱説明書-設置編)、 LANケーブル防水カバーセット、予備シリカゲル形状アイボール型質量(g)700電源電圧PoE(IEEE802.3af) / DC12V有効画素数2592×1944(約500万画素)最大消費電力(W)PoE動作時:8.4、DC12V動作時:7.3総画素数2592×1944防塵防水性能IP66焦点距離(mm)3.3 固定焦点入力端子DC12V:DCジャック動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)撮像素子1/2.8型 低照度対応CMOSセンサーホワイトバランス手動、自動、自動ワイドシャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)F値F1.0使用場所屋外用イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常映像圧縮方式H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.0、AGC ON)、モノクロ:0(LED照明動作時)フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと)赤外線投光距離約20m(投光角度: 約100°)ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):OFF、ON外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×94.8内容量1台