曜日別特売

屋外用チューブ型IPカメラ(200万画素・固定焦点)[5年保証]

屋外用チューブ型IPカメラ(200万画素・固定焦点)[5年保証] - ケービデバイス

低照度環境でのカラー撮影に対応するハイエンド低価格モデル
高精細映像で機能豊富なIPカメラ。
最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.002lxを実現。
赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。
ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。
WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
IP66準拠の高い防塵防水性能。

用途監視カメラ仕様撮像角度:水平約113°、垂直約61°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ付属品カメラ本体、サンシェード、サンシェード用ボルト、サンシェード用ワッシャー、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、設置用アンカー、調整用レンチ、取扱説明書-設置編-、CD-ROM、LANケーブル防水カバー、予備シリカゲル材質アルミダイキャスト形状チューブ型質量(g)550電源電圧PoE(IEEE 802.3af) / DC12V有効画素数1920×1080(約200万画素)最大消費電力(W)PoE動作時:6.4、DC12V動作時:5.3総画素数1920×1080防塵防水性能IP66焦点距離(mm)2.8 固定焦点入力端子DC12V:DCジャック動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)撮像素子1/2.8 型 低照度対応 CMOS センサーホワイトバランス手動、自動、自動ワイドシャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)F値F1.6使用場所屋外用イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG最低被写体照度(Lux)カラー:0.002(F1.6、AGC ON)、モノクロ:0(赤外線照射時)フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと)赤外線投光距離約30m(投光角度: 約100°)ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):OFF、ON外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×209内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44667597KB-N520B
70,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする