ネットワークレコーダー(4CH/4TB)[5年保証]

ネットワークレコーダー(4CH/4TB)[5年保証] ケービデバイス

「カメラ自動検索」でかんたん接続 4K、H.265対応のハイエンドレコーダー
4TBの大容量HDDを標準搭載、長期間録画を実現。
5M(500万画素)のカメラ接続と4Kディスプレイ出力に対応。
映像圧縮技術H.265により、データ量を従来のH.264よりも更に圧縮し、高精細映像の保存期間が向上。
PoEポートを標準搭載 レコーダーからIPカメラへ電源供給が可能。
「カメラ自動検索」機能により、高度なネットワーク知識いらずでカメラ登録が可能。
USBメモリーで外部出力&バックアップ管理

用途レコーダー 仕様カメラ入力数:4、カメラ入力信号:IP、入力インタフェース:マウス、リモコン、シーケンス表示:最大4分割、静止画スナップショット:〇、PTZコントロール:RS-485(パン・チルト・ズーム、プリセット、自動巡回、UTC)、録画フレーム数:最大30FPS(4CH 合計120FPS)、モーション検知:○(領域選択可)、クライアントソフト・WEBブラウザ:ライブ、検索・再生、バックアップ、PTZコントロール、設定、ネットワークストリーム:FPS制限、推奨クライアントPC 解像度: 1920×1080、ネットワーク:100BASE-T以上、多言語:〇、ファームウェア更新:USBメモリー、ネットワーク時刻同期:〇、グラフィックカード:DirectX10以上、ビデオメモリ1GB以上 セット内容本体、マウス、リモコン、リモコン用電池、USBメモリー(取扱説明書など)、簡易取扱説明書、クイックスタートガイド、電源ケーブル、端子ブロック 質量(kg)約2.3(HDD1台のとき) 接点入力:4(NC/NO選択可・無電圧接点)、出力:1(NC/NO選択可・無電圧接点) 対応OSWindows10動作確認済み 適合機器スマートフォン iOS 12以上/ Android 4.0以上 iOSはApple.Incの登録商標です。AndroidはGoogle.Incの登録商標です。ライブ監視/ データ検索・再生/ PTZコントロール遠隔設定 電源電圧(V)DC12(ACアダプター) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×44×264(突起物、ゴム足除く) 機能接点出力、ブザー、メール送信、プリセット、CHポップアップ携帯電話プッシュ通知 最大消費電力(W)96(PoE84.5) メモリー4GB以上 解像度2592×1944、2592×1520、2048×1536、2304×1296、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768、640×460、352×240、352×288 再生速度最大64倍速 使用CPUIntel Core i52GHz 以上 モニター出力メインモニター出力:HDMI 3840×2160、2560×1600、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720、VGA 1920×1080、1280×1024、1280×720、スポットモニター出力:BNC(SPOT OUT)最大4分割(1CH~4CH) 動作温度、湿度範囲0~40℃(10%~90%ただし結露なきこと) モード録画:常時、モーション、センサー、手動、簡易設定、検索:タイムサーチ、イベントサーチ、サムネイルサーチ 記録ファイル形式AVI、独自形式(パスワード設定可) デジタルズーム 記録メディアUSBメモリー、FTP イベント種類接点入力、モーション、ビデオロス、上書き開始、HDD空き容量なし、HDD使用量警告、SMARTエラー、HDD認識エラー、緊急録画開始、システム起動、ログインエラー、PoEエラー、ネットワークエラー、クライアントログインエラー、DDNS更新エラー、IP衝突イベント 音声入力RCA×1(LINEレベル) 音声双方向通信 音声出力RCA×1(LINEレベル)またはHDMI(映像に重畳) ストレージ空き容量1GB以上 LANRJ-45×1(10BASE-T、100BASE-T) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44667615 KB-IRIP04A-4T
250,000
229,800
252,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする