監視カメラABS電気ジャンクションボックス135x30mm【白】
監視カメラABS電気ジャンクションボックス135×30mm
背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。
簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。
壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
セット内容ネジ(M4 16)、ナット(M4)タッピングネジ(直径3mm/長さ14mm)×各3、ナット(M5)×1
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)100
耐荷重(kg)5
防塵防水性能IP65
使用場所屋内/屋外
内容量1個
注意
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。※輸入品のため、段ボールにダメージがあるときがありますので予めご了承ください。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。
※説明書は付属しません。予めご了承ください。
※本品には監視/防犯カメラは含まれません。
※カメラ接続時にはネジの長さに気を付けてください。