低温用LED電球
寸法(mm)123×67
質量(g)150
消費電力(W)12
定格電圧(V)100/200(共用)
口金E26
全光束(Lm)1400
定格寿命(時間)約20000
色温度(K)6500
防塵防水性能IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
内容量1個
LED電球 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-02-12
- 用途:
- 業務用冷凍庫内
株式会社大石 様
以前から使用していたメーカーの電球が生産終了となり、
急いで代わりを探したら、見つけました。
電球取り換えると明るくって、作業もしやすくなりました。
やっぱり冷凍庫の中、寒い暗いだと老眼なおじさん達には辛かったようで
とても喜んでおりました。