インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式)

インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ) インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)

ベーシックタイプの 膨脹式ライフジャケット
基本性能を充実した、軽量・スリムタイプの膨脹式ライフジャケット。腰周りにしっかりフィットする立体裁断設計。
国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)

混率(%)表地:ナイロン100、気室:ナイロン100 浮力(kg)膨脹時7.5/24時間以上 有効ウエストサイズ(cm)55~140 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
DF-2709 44682349
DF-2709 44682349
44682349 DF-2709 レッド
19,980
21,978 (税込)
欠品中

返品不可
44682324 DF-2709 マスタード
19,980
21,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
44682376 DF-2709 ディープネイビー
19,980
21,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
44682306 DF-2709 グレー
 
 
取扱い終了

返品不可
44682315 DF-2709 モスグリーン
 
 
取扱い終了

返品不可
44682340 DF-2709 ブラック
 
 
取扱い終了

返品不可
44682358 DF-2709 ブルー
 
 
取扱い終了

返品不可
44682367 DF-2709 マッディブラウン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする