くらこんホールディングス
くらこん塩こんぶ 小
北海道産昆布を本醸造醤油でじっくりと炊き上げ、ごはんや野菜などの素材になじみやすいように細切りに仕上げています。
寸法(mm)
170×150×15
質量(g)
21
原材料
昆布 (北海道産)、醤油 (大豆・小麦を含む)、食塩、醤油加工品 (大豆・小麦を含む)/調味料 (アミノ酸等)、甘味料 (ソルビトール、甘草)、増粘多糖類
アレルギー
小麦・大豆
栄養成分
エネルギー43kcal/たん白質5.7g/脂質0.1g/炭水化物5.7g/食塩相当量5.0g
内容量
1ケース(21g×20個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44705546
-
¥2,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください