くらこんホールディングス
くらこん塩こんぶ 鮭
北海道産昆布100%を使用し、昆布を細切りに仕上げているのでご飯にからみやすく、昆布のうま味が全体に良く広がる。
寸法(mm)
175×150×15
質量(g)
18
原材料
昆布 (北海道産)、鮭、醤油 (大豆・小麦を含む)、食塩、醤油加工品(大豆・小麦を含む)/調味料 (アミノ酸等)、甘味料 (ソルビトール、甘草)、増粘多糖類、着色料 (コチニール、クチナシ)
アレルギー
小麦・さけ・大豆
栄養成分
エネルギー40kcal/たん白質4.6g/脂質0.2g/炭水化物5.7g/食塩相当量4.8g
内容量
1ケース(18g×20個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44705564
-
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,806
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください