カップヌードル ねぎ塩

カップヌードル ねぎ塩 日清食品 カップヌードル ねぎ塩 日清食品 カップヌードル ねぎ塩 日清食品 カップヌードル ねぎ塩 日清食品 カップヌードル ねぎ塩 日清食品 カップヌードル ねぎ塩 日清食品 カップヌードル ねぎ塩 日清食品

鶏のうまみがしっかりきいたベースのスープに炭火焼きの香ばしさとねぎの香りがたまらない塩スープ。
具材に炙り白謎肉、キャベツ、ねぎ、スクランブルエッグ、赤ピーマン。「炭焼き風味鶏油」付。

質量(g)93 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×107×96 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、たん白加水分解物、しょうゆ、香辛料、香味調味料)、スープ(チキン調味料、鶏脂、糖類、香辛料、豚脂、たん白加水分解物、食塩、オニオンパウダー、ポーク調味料、ねぎ調味油、酵母エキス)、かやく(味付鶏ミンチ、キャベツ、味付卵、ねぎ、赤ピーマン)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、香料、炭酸Ca、香辛料抽出物、かんすい、増粘多糖類、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、乳化剤、カラメル色素、炭酸Mg、くん液、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) アレルギー小麦、卵、乳、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン 栄養成分エネルギー360kcal/たん白質9.2g/脂質16.8g/炭水化物42.9g/食塩相当量5.4g 内容量1ケース(76g×20個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44705650 -
4,720
4,598
4,966 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする