POE傘60 エンボス

POE傘60 エンボス 丸玉工業

表面に凹凸があるエンボス生地を使用したビニール傘です。

用途ゆとりサイズの60cm(親骨の長さ)で、雨から身を守ります 仕様ワンタッチ 材質生地:POE(白エンボス)、骨(親骨・中棒):スチール、ハンドル:樹脂 クリア ハンドル色ホワイト 骨数(本)8 親骨長さ(cm)60 内容量1セット(6本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44706176 90205001
オープン
4,498
4,948 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 2 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 2 2,000 / 税込 2,200
離島 1 2,000 / 税込 2,200
離島 2 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする