ネコソギメガ粒剤Ⅱ
ネコソギメガ粒剤Ⅱは、約6ヵ月間効き続ける。
ネコソギメガ粒剤Ⅱは1回の散布で約6ヵ月間効果が持続。
枯らしても生えてきてしまう雑草は困りものでしたが、ネコソギメガ粒剤Ⅱなら、春にまけば秋まで、秋にまけば春までキレイが続きます!無処理区と比較してもこの通り!!
用途
ネコソギメガ粒剤Ⅱは、まくことで成分が雑草の生えている土(土壌)に移行します。
土壌に処理層を形成することによって、長期間にわたり、雑草を生やさないのです。
有効成分テトラピオン 1.1%,ブロマシル 2.3%,MCPP 1.0%
農林水産省登録第(号)第24534号
剤形粒剤
内容量1袋(7kg)
土壌に処理層を形成することによって、長期間にわたり、雑草を生やさないのです。
注意
※植木等枯らしたくない植物の根が生えていると思われる場所には散布しないよう、十分注意してください。※傾斜地では使用しないでください。
※効果にムラが出ないように、散布当日はその場所に入らないでください。
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44706605 | - | 13027711 | - |
![]() |
ネコソギメガⅢ粒剤 | レインボー薬品 | 1袋(7kg) | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |