Comfort 芝生ばさみ 360度回転刃 (左右両利き用) 8735-20

Comfort 芝生ばさみ 360度回転刃 (左右両利き用) 8735-20 GARDENA(ガルデナ) Comfort 芝生ばさみ 360度回転刃 (左右両利き用) 8735-20 GARDENA(ガルデナ) Comfort 芝生ばさみ 360度回転刃 (左右両利き用) 8735-20 GARDENA(ガルデナ) Comfort 芝生ばさみ 360度回転刃 (左右両利き用) 8735-20 GARDENA(ガルデナ) Comfort 芝生ばさみ 360度回転刃 (左右両利き用) 8735-20 GARDENA(ガルデナ) Comfort 芝生ばさみ 360度回転刃 (左右両利き用) 8735-20 GARDENA(ガルデナ) Comfort 芝生ばさみ 360度回転刃 (左右両利き用) 8735-20 GARDENA(ガルデナ) Comfort 芝生ばさみ 360度回転刃 (左右両利き用) 8735-20 GARDENA(ガルデナ)

カットしづらい端の芝や草刈りを芝の高さを均一に保ちながら正確にカット
右利きと左利きの両用:刃を簡単に360度回転、右利きでも左利きの両用で快適に使用
快適な操作性:人間工学に基づき設計された特許取得の柄の形状
長持ちする品質:摩擦を軽減する付着防止コーティング
2008年レッド・ドットデザイン賞受賞

用途芝刈り、刈り込みなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝/回転刃/刃/特許取得/人間工学/柄/左右/形状/カット/端/左利き/用/草刈り 材質プラスチック、鉄 質量(g)360 使用目的芝刈り、刈り込みなどに 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.1×4.2×12.8 内容量1個
注意
※芝生の隅を切る用途に適しています。(芝の量が多く密集している場所は切りにくい可能性がございます)●※芝の向きによって挟まりやすい場合があるため、切りにくい場合は向きを変えてお試しください。●※切断速度が遅いと芝が刃の間に詰まり刃を押し広げる可能性がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44709554 901186401
オープン
5,298
5,828 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする