コンビシステム 熊手 爪14本 36cm幅 3178-20

コンビシステム 熊手 爪14本 36cm幅 3178-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム 熊手 爪14本 36cm幅 3178-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム 熊手 爪14本 36cm幅 3178-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム 熊手 爪14本 36cm幅 3178-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム 熊手 爪14本 36cm幅 3178-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム 熊手 爪14本 36cm幅 3178-20 GARDENA(ガルデナ)

土起こしや掃除にも便利な熊手
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能

用途土起こしや掃除などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/土起こし/掃除/熊手 材質(本体)高品質スチール製、Duroplastコーティング 質量(g)540 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.8×14×8 爪数14本 内容量1個
注意
※ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44710035 901041701
オープン
2,798
3,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする