熊手 12cm幅 Comfort 8956-20

熊手 12cm幅 Comfort 8956-20 GARDENA(ガルデナ) 熊手 12cm幅 Comfort 8956-20 GARDENA(ガルデナ) 熊手 12cm幅 Comfort 8956-20 GARDENA(ガルデナ) 熊手 12cm幅 Comfort 8956-20 GARDENA(ガルデナ) 熊手 12cm幅 Comfort 8956-20 GARDENA(ガルデナ)

花壇のお手入れに最適な高品質スチール製のコンビシステム熊手
高品質スチール製で、DuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食を保護
握りやすい柔軟なプラスチック素材でできた使いやすい形状の柄が、手にフィットしやすい
柄の端には角度が付けられていて滑りを防止

用途土おこしや落ち葉集めなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/手/柄/コンビシステム熊手/品質スチール製/GARDENA熊手/角度/作業/工具/花壇/形状/最適/防止/端/場所/手入れ 材質(本体)高品質スチール(Duroplastコーティング) 質量(g)185 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×11×5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44710069 967096201
オープン
2,098
2,308 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする