コンビシステム 木製ハンドル 130cm長 3723-20

コンビシステム 木製ハンドル 130cm長 3723-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム 木製ハンドル 130cm長 3723-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム 木製ハンドル 130cm長 3723-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム 木製ハンドル 130cm長 3723-20 GARDENA(ガルデナ)

すべてのGARDENAコンビシステムツールに取付可能な木製の棒ハンドル
柔軟素材の大型の止めネジが付いているので、柄とツールの連結をしっかりと固定
木の素材は資源環境が守られた森に由来するFSC認証を受けたヨーロッパの高品質なアッシュ製でFSC認証
非常に弾力性があり振動を吸収

用途コンビシステムツールの取り付けハンドルとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/コンビシステム/GARDENAコンビシステムシリーズ/GARDENAコンビシステム木製棒/柔軟素材プラスチック製/止めネジ/ツール/ツールヘッド/製品/固定 材質木製 質量(g)510 長さ(cm)130 保証期間最大25年 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44710139 901052001
オープン
2,598
2,858 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする