ハンドスコップ 8cm 8950-20

ハンドスコップ 8cm 8950-20 GARDENA(ガルデナ) ハンドスコップ 8cm 8950-20 GARDENA(ガルデナ) ハンドスコップ 8cm 8950-20 GARDENA(ガルデナ) ハンドスコップ 8cm 8950-20 GARDENA(ガルデナ) ハンドスコップ 8cm 8950-20 GARDENA(ガルデナ)

細かい作業に最適な小型スコップ
使いやすい形状の柄が手にフィットし作業しやすい
高品質スチールとDuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより耐食性があり高い耐久性を実現

用途細かい作業に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ハンドスコップ/小型スコップ/手/幅/種子/多年草/ポット/フィット/最適/スペース/球根/作業/植え付け/刃/柄 材質高品質スチール(Duroplastコーティング) 質量(g)240 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.9×8.9×4.1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44710279 967095601
オープン
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする