曜日別特売

ライセンスブラケットキット

ライセンスブラケットキット - KIJIMA(キジマ)ライセンスブラケットキット - KIJIMA(キジマ)ライセンスブラケットキット - KIJIMA(キジマ)

リア周りをすっきり見せるライセンスブラケットKITに水冷ナイトスター RH975用が登場!
純正のテールランプを外す仕様なのでカスタム度は一気にアップ。
好みや仕様に合わせて3つのヴァリエーションを設定。
ナンバーブラケット本体に人気のNanoシリーズのテールランプをセットにしたタイプ。
リアウインカーをノーマルのままにしてナンバー周りをすっきり見せます。
ライセンスランプ、リフレクター付属。
※KITのランプはECE認証取得済みです。

用途
ナンバーブラケット本体に人気のNanoシリーズのテールランプをセットにしたタイプ。
リアウインカーをノーマルのままにしてナンバー周りをすっきり見せます。
ライセンスランプ、リフレクター付属。※KITのランプはECE認証取得済みです。
適合水冷ナイトスター RH975タイプNano テールランプ内容量1セット
注意
※ナンバー設置角度は保安基準を満たしており、装着後の車体全長に関する車検証の記載変更は不要です。※取付に際して配線加工が必要になります。※保安基準を満たした内容となっておりますが、各地の陸運局によって判断基準が異なる場合がございますので検査前に車検業者へご相談/確認願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44716484HD-013917
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする