ラウンド卓上ミラー くるり
くるっと2WAYラウンド型がかわいい卓上ミラー◎
しなやかなシェイプが気品漂うスタンドミラーです。
角度調整ができるので顔全体からデコルテラインを
しっかり確認することができます。
片面は3倍の拡大鏡になっているので、
細かい目元のメイクやコンタクトを入れる時にも大活躍。
インテリア要素も併せ持ったオススメの逸品です。
場所を選ばないスタンドタイプ
回転式で角度調節も自由自在
全体のメイクやお肌のお手入れに便利な【等倍鏡】と
アイメイクに最適な【3倍拡大鏡】の2WAYタイプ
飛散防止効果あり
完成商品
用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー・拡大鏡・三倍鏡
仕様完成商品.3倍鏡.2WAYミラー
材質ABS樹脂・ミラー(2mm厚)
形状丸
幅(mm)165
質量(kg)0.6
色パステルグリーン
高さ(mm)255
タイプ卓上
奥行(mm)135
テイスト北欧風.モダン.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |