曜日別特売

メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル

メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル - 天牛(富士手袋工業)メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル - 天牛(富士手袋工業)メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル - 天牛(富士手袋工業)メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル - 天牛(富士手袋工業)メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル - 天牛(富士手袋工業)メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル - 天牛(富士手袋工業)メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル - 天牛(富士手袋工業)メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル - 天牛(富士手袋工業)
(2件のレビュー)

ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。
ニトリルコーティングで耐油性、耐摩耗性、耐引裂性を強化しています。
薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業にもご使用頂けます。
丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。

用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。規格EN388 2016入数(双)1機能耐摩耗、耐突刺、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性、耐油材質(すべり止め)ニトリルコート材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックスコーティング手のひらコート材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス材質(掌側)ニトリルコート色(手首部)ゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X/E耐突刺し性3耐引裂き性4内容量1双
注意
※この手袋は耐切創の強力な手袋ですが絶対に切れないわけではありません。ご注意下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1292827745-18S227.2189
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
4471727945-18M237.6199.5
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
4471728845-18L2482010
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
4471729745-18LL258.42110.5
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 刃交換時に使用
製造業

スーパーカッターの刃交換時に使用しています。非常に鋭利な刃なのでてぶくろをしていないとすぐケガをしてしまいます。丈夫でフィット感があり便利に使用しています。

2025-05-22
用途: 庭木の剪定・草取り
医療・福祉・介護関連業

丈夫にできています。
土がついてもさっと払えば取れやすい
のもいいですね。
ほぼ最大級の切創防止にはなりますが、
指の部分が使いはじめは硬く曲げにくい
ので細かい作業には適していないように
思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする