天牛(富士手袋工業)
メガトンパワー耐切創下ばき手袋 Eレベル
ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。
薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業や、下ばき手袋としてもご使用頂けます。
丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。
用途
刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。
材質
HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス
色
グレー
規格
EN388 2016:4X4XE
入数(双)
1
機能
耐摩耗、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性
材質(手袋)
HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス
材質(繊維部)
HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス
色(手首部)
グレー
ゲージ数
18
耐摩耗性
4
耐切創性
X/E
耐突刺し性
X
耐引裂き性
4
内容量
1双
注意
※この手袋は耐切創の強力な手袋ですが絶対に切れないわけではありません。ご注意下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44717340
5461
S
22
7.4
17
8.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
44717349
5461
M
23
7.8
18
9
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
44717358
5461
L
24
8.2
19
9.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください