ダイニングチェア オーズⅢ

ダイニングチェア オーズⅢ - 関家具ダイニングチェア オーズⅢ - 関家具ダイニングチェア オーズⅢ - 関家具ダイニングチェア オーズⅢ - 関家具ダイニングチェア オーズⅢ - 関家具ダイニングチェア オーズⅢ - 関家具ダイニングチェア オーズⅢ - 関家具ダイニングチェア オーズⅢ - 関家具

無垢材を使用したダイニングチェアになります。オークかウォールナットから選んでいただけます。

用途ミーティングチェア・ダイニングチェア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×520×890グリーン購入法適合内容量1脚
注意
【家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。】
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使わないでください。又、保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したり剝がれることがあります。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付けください。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。また、油や鉄分が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※オットマンの上には座らないでください。加重を掛けると折れる可能性とチェアが前に倒れて、ケガや床を傷つける原因になります。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質(座面)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44718636DCオーズⅢ Aチェア WN DBR-PVC座面ウォールナットPVC8904405.88
38,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44718645DCオーズⅢ Aチェア WN IV-PVC座面ウォールナットPVC8904405.88
38,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44718654DCオーズⅢ Aチェア WN 板座ウォールナットウォールナット無垢890405-
46,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44718670DCオーズⅢ Aチェア OAK DBR-PVC座面オークPVC8904405.88
32,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44718679DCオーズⅢ Aチェア OAK IV-PVC座面オークPVC8904405.88
32,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44718688DCオーズⅢ Aチェア OAK 板座オークオーク無垢890405-
38,000
13,880
15,268(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする