FC-800/FC-810用センサーカートリッジ FC800SWH

FC-800/FC-810用センサーカートリッジ FC800SWH - タニタFC-800/FC-810用センサーカートリッジ FC800SWH - タニタ

アルコール検知器ALBLO FC-800/FC-810用の交換センサーです。

用途アルコール検知器ALBLO FC-800/FC-810用の交換センサー付属品取扱説明書(保証書付)材質ABSホワイト測定範囲0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)本体質量(g)約14検知原理燃料電池式ガスセンサー使用温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと)寿命センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方)保管温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×40×25内容量1個
取扱説明書:(1.05MB)
注意
※Web注文限定
※お取り扱いに際してのご確認事項をご確認の上ご購入お願いします。
お取り扱いに際してのご確認事項(0.4MB)
※海外への転売は行わないでください。
※道路交通法第65条には「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と遵守事項が定められています。本器の測定データは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して、本器の製造者、および販売に携わる関係者は一切の責任を負いません。
※本器はセンサーの特性上、センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分を超えた場合、精度の保証ができなくなります。
※センサーカートリッジFC-800Sには使用開始期限が設けてあります。使用開始期限を過ぎて使用開始した場合は、センサー使用日数(最大12カ月)が短くなります。
※上記の通り、センサーカートリッジは使用有無にかかわらず、センサー使用日数(最大12カ月)を超過した場合、精度保証ができなくなります。予備としてご購入される場合は、ご注意ください。
※アルコールを含む除菌剤などの近くに本器を置かないでください。検査時にアルコールを検知した数値を表示したり、数値がゼロに戻りにくくなったりするおそれがあります。
※保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※上記以外の注意点、仕様等につきましては、付属されている取扱説明書及び保証書に記載されています。取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44720736FC800SWH
10,000
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする