22 サハラ 1000
求めたのはワンランク上の基本性能。
軽さとストレスのない巻きごこちに進化を実感!
幅広いターゲットフィッシュを相手にさまざまなフィールドで酷使されるスピニングリールには、タフさと充実した基本性能が求められます。
初心者でも手に取りやすい価格と、熟練者も納得のスペックで多くのアングラーに愛されているサハラが、その性能をさらにアップしてリニューアルしました。
回転時に手元に伝わるガタ感や微細なノイズを排除するサイレントドライブを初搭載。
ルアーフィッシングなどで求められる巻き上げ時の感度が大幅に向上しました。
同じく初搭載されたネジ込み式ハンドルとの相乗効果により、優れた感度やストレスのない巻きごこちが実感できるはずです。
ワンランク上の実釣性能が体感できる充実の一台です。
用途アジ・メバル・トラウト
仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1
ストローク(mm)12
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:HC-1、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:C、(夢屋)リールスタンド:
径(Φmm)スプール:42
ハンドル長さ(mm)45
自重(g)205
ギア比5
糸巻き量(号-m)ナイロン:1.5-130、 2-100、 2.5-85、フロロ:1.5-120、 2-85、 2.5-70、PE:0.8-240、 1-190
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)66
糸巻量(mm-m)ナイロン:0.18-170、 0.20-140、 0.25-90
ドラグ力(Kg)実用:2、最大:3
内容量1個