20 ステラ SW 4000HG

20 ステラ SW 4000HG - SHIMANO(シマノ)

より強く、より堅牢の新次元へ

仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)スプール:S-3, 28、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)リールスタンド:D径(Φmm)スプール:52ハンドル長さ(mm)60自重(g)355ギア比5.7糸巻き量(号-m)ナイロン:3.5-170、 4-150、 5-125、フロロ:3-190、 4-145、 5-115、PE:1-490、 1.5-320、 2-240最大巻上長(cm/ハンドル1回転)93糸巻量(mm-m)ナイロン:0.30-180、 0.35-130ドラグ力(Kg)実用:7、最大:11内容量1個
注意
※#8000~#30000のベールはハンドルリターンしません。
※IPX8相当(ボディ部)
※ストッパーの切替機構はありません。
※8000番はPEライン専用です。 △最大巻上長は、スプール前ツバ最外径による計算値となっています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
447282964000HG
オープン
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする