20 ストラディック SW 6000XG
ソルトを攻め抜く超実践型リールに待望の14000XGが追加。
インフィニティドライブ搭載による軽やかかつ力強い巻き上げに加え、IPX8相当(※)の防水性能を誇る防水構造Xプロテクト、Xシールドがボディやラインローラー部への水の侵入をシャットアウト。
上位機種と遜色のないパワーとタフネスを装備してソルトシーンを攻め抜いてきたストラディックSWに、さらなる新たな番手が加わった。
新登場の14000XGは、高まりを見せるオフショアキャスティングシーンに向けてシマノが放つ超実戦的モデル。
シリーズ最大のラインキャパシティ、巻き取り速度をさらに高めたエキストラハイギアなど、すべてはアグレッシブなキャスティングゲームを念頭に開発。
新機種の登場でいっそう充実したストラディックSWがSWゲームにさらなる旋風を巻き起こす。
※ボディ部。
4000HG、4000XGを除く。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1
ストローク(mm)19
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B
径(Φmm)スプール:57.5
ハンドル長さ(mm)65
自重(g)440
ギア比6.2
糸巻き量(号-m)ナイロン:4-240、 5-190、 6-160、PE:2-440、 3-300、 4-210
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)112
糸巻量(mm-m)ナイロン:0.33-240、 0.37-190、 0.40-160
ドラグ力(Kg)実用:7、最大:12
内容量1個
注意
※ストッパーの切替機構はありません。