曜日別特売

22 ソアレXR 500SPG

22 ソアレXR 500SPG - SHIMANO(シマノ)

ライトラインスペシャル。
ソアレリールの中心モデルXRが登場。
マイクロモジュールギアⅡとサイレントドライブでハンドルを回した時のフィーリングが向上。
スムーズに巻けるので、細かい当たりにも集中できます。
ロングストロークスプール採用により飛距離も平均で4%ほどアップ。
ドラグには新たにハイレスポンスドラグを採用。
ライトラインを使うアジング等では、従来のドラグだとゆるめにしていても急激にドラグが出るときの回り始めはどうしても設定以上の力が掛かってしまい、ドラグのセッティングが難しかったのです。
このハイレスポンスドラグはその急激なドラグの立ち上がりを抑えられるため、今までより攻めたドラグ力まで設定できます。

仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1ストローク(mm)8タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-10、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-1、(夢屋)リールスタンド:C径(Φmm)スプール:39.5ハンドル長さ(mm)35自重(g)135ギア比4.7糸巻き量(号-m)PE:0.3-140、 0.4-100、 0.6-80最大巻上長(cm/ハンドル1回転)58糸巻量(lb-m)ナイロン:2-115、 2.5-100、 3-70、フロロ:2-90、 2.5-80、 3-65ドラグ力(Kg)実用:1、最大:3内容量1個
注意
※ストッパーの切替機構はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44728594500SPG
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする