21 ソアレ XR C2000SSPG
ライトラインスペシャル。
ソアレリールの中心モデルXRが登場。
マイクロモジュールギアⅡとサイレントドライブでハンドルを回した時のフィーリングが向上。
スムーズに巻けるので、細かい当たりにも集中できます。
ロングストロークスプール採用により飛距離も平均で4%ほどアップ。
ドラグには新たにハイレスポンスドラグを採用。
ライトラインを使うアジング等では、従来のドラグだとゆるめにしていても急激にドラグが出るときの回り始めはどうしても設定以上の力が掛かってしまい、ドラグのセッティングが難しかったのです。
このハイレスポンスドラグはその急激なドラグの立ち上がりを抑えられるため、今までより攻めたドラグ力まで設定できます。
仕様ベアリング数BB/ローラー:9/1
ストローク(mm)13.5
タイプ(夢屋)スプール:S-27、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-10、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-1、(夢屋)リールスタンド:C
径(Φmm)スプール:43
ハンドル長さ(mm)40
自重(g)155
ギア比4.6
糸巻き量(号-m)PE:0.6-140、 0.8-100、 1-70
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)62
糸巻量(lb-m)ナイロン:2.5-140、 3-100、 4-90、フロロ:2-170、 3-95、 4-75
ドラグ力(Kg)実用:2、最大:3
内容量1個
注意
※ストッパーの切替機構はありません。