曜日別特売

22ソアレBB 500SPG

22ソアレBB 500SPG - SHIMANO(シマノ)

充実のライトライン特化モデル
こだわりのライトゲーム仕様。
シャロースプールに、細糸の強度を極限まで引き出すハイレスポンスドラグ。
さらにスローな釣りに適したPGギア比設定。
C2000番モデルはCI4+採用により大幅な軽量化にも成功。
充実の機能を備えた専用モデルでワンランク上のライトゲームを。

仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1ストローク(mm)8タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-10、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-1、(夢屋)リールスタンド:C径(Φmm)スプール:39.5ハンドル長さ(mm)40自重(g)155ギア比4.7糸巻き量(号-m)PE:0.3-140、 0.4-100、 0.6-80最大巻上長(cm/ハンドル1回転)58糸巻量(lb-m)ナイロン:2-115、 2.5-100、 3-70、フロロ:2-90、 2.5-80、 3-65ドラグ力(Kg)実用:1、最大:2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44728637500SPG
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする