21 セフィア XR C3000SDHHG
確信のハイエンド。
エギング専用設計リール、セフィアXR。
エギングにおいてリールに求められる要素は何か?繰り返されるジャークに耐えうる”耐久性”。
ジャークし続けるための”軽さ”。
リトリーブ時の”静粛性”。
セフィアXRはこれらの要素をとことん追求。
カーボン繊維によって強化したシマノ独自の素材”CI4+”にて成型された軽量かつ高強度なボディ。
滑らかな巻き心地かつ耐久性にこだわったマイクロモジュールギアⅡ。
微細な振動やガタつきを抑制するサイレントドライブ。
更に、ロングストロークスプールを搭載することにより、遠投性能の追求、またイカ特有のジェット噴射による強烈な引きに柔軟に対応するためのリジッドサポートドラグ。
エギングに焦点を当てたエギング用専用リールを体感あれ。
仕様ベアリング数BB/ローラー:9/1
ストローク(mm)17
タイプ(夢屋)スプール:S-20、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C
径(Φmm)スプール:47
ハンドル長さ(mm)45
自重(g)185
ギア比6
糸巻き量(号-m)PE:0.6-200、 0.8-150、 1-120
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)89
ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9
内容量1個