曜日別特売

21 BBX テクニウム 2500DXG SR

21 BBX テクニウム 2500DXG SR - SHIMANO(シマノ)

目指す頂、進化とともに。
BB-Xテクニウムが飛躍的進化を遂げたSUTブレーキⅡを搭載してフルモデルチェンジ。
SUTブレーキIIはローター逆転時のブレを徹底排除し、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。
強靭、高剛性なHAGANEボディ&ギア、NEW MGLローターは大物とのやり取りにこの上ないアドバンテージ。
海水侵入を防ぐXプロテクトにより耐久性も向上しました。
パワーとスピードを両立するギア比6.6:1の2500&C3000DXGに加え、遠投の釣りにおいても圧倒的スピードで手返しを高めるギア比7.2:1の2500&C3000DXXG、さらにロッドを絞り込んだまま巻き続けられる4.6:1のローギア仕様のC4000D TYPE-Gをラインナップしました。
NEW BB-Xテクニウムがあなたと共に磯の頂を目指します。

仕様ベアリング数BB/ローラー:1/16ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:47.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)255ギア比6.6糸巻き量(号-m)ナイロン:2-170、 2.5-150、 3-120、PE:1-320、 1.2-270、 1.5-220最大巻上長(cm/ハンドル1回転)98ドラグ力(Kg)実用:10、最大:10内容量1個
注意
※SUTブレーキタイプのリールは、LEFT=左巻き専用、RIGHT=右巻き専用となります。
※SUTブレーキタイプのリールにおきまして純正のハンドルノブより重いノブに交換した場合、ハンドル逆転を繰り返す場合があります。メーカーハンドルノブであってもハンドルノブ交換後の性能は保証いたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
447287592500DXG SR
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする