曜日別特売

13アオリBB-C3000HG

13アオリBB-C3000HG - SHIMANO(シマノ)

ドラグフリーが軽く、イカに違和感を与えない、ヤエン釣り専用リール「アオリスタBB」。
近年、爆発的な人気を見せるアオリイカのヤエン釣り。
その熱狂ぶりは留まるところを知りません。
特にイカが乗るか、乗らないかといったドラグフリー状態は緊張が最高潮に達する時間です。
アオリスタBBのきわめてスムーズなラインの滑り出しは、圧倒的なクオリティを実現。
ラインの滑りに違和感があるから乗らないのでは?という疑問を払拭し、目の前の釣りに集中していただけます。
またC3000にはHG(ハイギア)を搭載。
イカとの距離をスピーディに詰めたい時、一気に寄せることが可能です。

仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:45.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)265ギア比6.2糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、 3-130、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-180最大巻上長(cm/ハンドル1回転)89ドラグ力(Kg)実用:2、最大:2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44728926C3000HG
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする