18 サーフリーダー CI4+30 細糸
ハイエンドモデル譲りの充実機能と高級感漂うデザイン。
X-PROTECTラインローラー、高強度真鍮ピニオンギア搭載で耐久性UP。
軽さをアドバンテージに、軽快なキャストを追求した『NEW CI4+ローター』をはじめ、ラインローラー部に「Xプロテクト」を搭載。
スムーズなライン巻き上げのフィーリングが持続します。
心臓部となるピニオンギアには強度を高める高強度真鍮ピニオンギアを採用し、操作性、耐久性など本格投げリールの性能を高めたサーフリーダーCI4+。
ハイスピードドラグを搭載したSD35に加え、軽量ライトな30もラインナップ。
本格投げリールの機能はそのままに自重370gを達成しています。
仕様許容耐力(kg):12、ベアリング数BB/ローラー:5/1
ストローク(mm)30
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A
径(Φmm)スプール:62
ハンドル長さ(mm)80
自重(g)370
ギア比4.3
糸巻き量(号-m)ナイロン:1.2-250、 1.5-200、 2-150、PE:0.8-250、 1-200、 1.2-165
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)86
内容量1個