18 サーフリーダー CI4+35 細糸仕様

18 サーフリーダー CI4+35 細糸仕様 SHIMANO(シマノ)

ハイエンドモデル譲りの充実機能と高級感漂うデザイン。
X-PROTECTラインローラー、高強度真鍮ピニオンギア搭載で耐久性UP。
軽さをアドバンテージに、軽快なキャストを追求した『NEW CI4+ローター』をはじめ、ラインローラー部に「Xプロテクト」を搭載。
スムーズなライン巻き上げのフィーリングが持続します。
心臓部となるピニオンギアには強度を高める高強度真鍮ピニオンギアを採用し、操作性、耐久性など本格投げリールの性能を高めたサーフリーダーCI4+。
ハイスピードドラグを搭載したSD35に加え、軽量ライトな30もラインナップ。
本格投げリールの機能はそのままに自重370gを達成しています。

仕様許容耐力(kg):20、ベアリング数BB/ローラー:5/1 ストローク(mm)35 タイプ(夢屋)スプール:C-1、(夢屋)ハンドルノブ:A 径(Φmm)スプール:73.5 ハンドル長さ(mm)80 自重(g)440 ギア比3.5 糸巻き量(号-m)ナイロン:1.2-250、 1.5-200、 2-150、PE:0.8-250、 1-200、 1.2-165 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)83 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44729048 35 細糸仕様
23,980
26,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする