曜日別特売

14SAスピンJ35標準

14SAスピンJ35標準 - SHIMANO(シマノ)

シマノ投げの先進技術を惜しみなく投入 替スプールも付いたベテランも納得のエントリーモデルです。
エントリーモデルだからこそ使いやすく、よく飛び、爽快に投げ釣りを楽しんで頂きたいという思いから、上級機種にも採用されている「大径4度角テーパースプール」、「パラレルボディ」、「X-SHIP」を採用。
1ランク太い糸が使える替スプール付です。

仕様許容耐力(kg):20、ベアリング数BB/ローラー:4/1ストローク(mm)35タイプ(夢屋)スプール:C-1径(Φmm)スプール:73.5ハンドル長さ(mm)80自重(g)545ギア比3.5糸巻き量(号-m)ナイロン:2-300、 3-200、 4-150、PE:1.5-250、 2-200、 3-130最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84内容量1個
注意
※最大巻上長は、スプール前ツバ最外径による計算値となっています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4472908435標準
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする