21スコーピオンDC 150
低慣性スプールでさらなる進化を遂げたフリースタイルDC。
さまざまな釣りに対応するフリースタイルベイトリール。
マグナムライトスプールへアップデートすることで、高いキャスト性能を実現しています。
さらに深溝化してラインキャパシティを上げることにより、釣種のアジャスト幅を広げました。
駆動中枢はパワフルで巻き上げノイズの少ないマイクロモジュールギア。
I-DC5ブレーキは急にルアーが失速しても瞬時に適切なブレーキ力を得られます。
ギア比も6.2のノーマルギア、7.4のHG(ハイギア)そして8.5のXG(エキストラハイギア)もラインナップし、バスをはじめ、シーバスやロックフィッシュまで楽しめる1台です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1
ストローク(mm)25
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:34
ハンドル長さ(mm)42
自重(g)215
ギア比6.2
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)66
糸巻量(lb-m)ナイロン:12-130、 14-110、 16-100
ドラグ力(Kg)最大:5.5
内容量1個